UNION IGUAL CON TRIPLE DERIVACION 10 - 8

RACORES DE TRIPLE UNIÓN

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:859997
Rubix:798940663000
EAN:3660338149542
UNION TRIPLE Exterior tube diameter mm 10

Resumen técnico

Materialcuerpo de polímero h
Conexión 110 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : UNION IGUAL CON TRIPLE DERIVACION 10 - 8


Presión: 15 bares.
Temperatura de funcionamiento: -20 a +80°C.
Vacío industrial -100 kpa.
Cuerpo de polímero H
Unión igual con triple derivación 10 - 8

Información técnica


Atributos
Materialcuerpo de polímero h
Conexión 110 mm
Conexión 28 mm
Temperatura máx.80 °C
19,82 € Sin IVA
/ unidad
23,98 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días