QSSK-12

Conector de mampara de inserción

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:QSSK-12
Rubix:798200932000
fabricante:130641
EAN:4052568023911
QSSK-12 Push-in bulkhead connector
Resumen técnico
Materialpbt (carcasa);pom (anillo de desbloqueo);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de fijación del tubo)
Conexión 112 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : QSSK-12


Paso por tabique QSSK-12 Taille=Standard, Diamètre nominal=6,3 mm, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1, Conception=Principe push-pull
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia: Plomo
Caso: 7439-92-1

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)35x10x10 mm
Peso neto98 g
Materialpbt (carcasa);pom (anillo de desbloqueo);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de fijación del tubo)
Conexión 112 mm
Perfilestándar
Conexión 212 mm
Temperatura máx.80 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,02 Sin IVA
/ unidad
27,85 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días