QST-G1/2-16

Racor rápido en T

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QST-G1/2-16
Rubix:798197896000
fabricante:186167
EAN:4052568039714
QST-G1/2-16 Push-in T-fitting

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QST-G1/2-16


Racor rápido roscado en T QST-1/2-10 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=6,2 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del envase=1

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)70x32x71 mm
Peso neto91 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/2
Perfilestándar
Conexión 216
21,19 € Sin IVA
/ unidad
25,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días