Referencias
Festo:QST-3/8-16
Rubix:798201334000
fabricante:164959
EAN:4052568073534

Resumen técnico
| Material | pbt (cuerpo);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | r 3/8 |
Documentos
Detalles de producto : QST-3/8-16
Conector en T de inserción QST-3/8-16 orientable 360°, rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=10,1 mm, Tipo de sello en el vástago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 89,63 g |
|---|---|
| Material | pbt (cuerpo);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
| Conexión 1 | r 3/8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 16 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,72 € Sin IVA
/ unidad
29,91 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días