Referencias
Festo:NPFC-L-2R12-M
Rubix:799264953000
fabricante:8030226
EAN:4052568063283

Documentos
Detalles de producto : NPFC-L-2R12-M
Elbow fitting NPFC-L-2R12-M Información de material para accesorio roscado=(* Latón, * Niquelado), Tamaño del contenedor=10, Presión de funcionamiento=-0,95 - 50 bar, Medio de funcionamiento=Aire comprimido de acuerdo con ISO8573-1:2010 [-:-:-], Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 62 g |
|---|---|
| Material | latón niquelado |
| Conexión 1 | r 1/2 |
| Perfil | l |
| Conexión 2 | 15 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,51 € Sin IVA
/ unidad
6,67 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días