Referencias
Festo:CRQST-1/2-16
Rubix:798200556000
fabricante:164209
EAN:4052568136949

Resumen técnico
| Material | acero inoxidable de alta aleación (cuerpo);fpm (sello);acero inoxidable de alta aleación (anillo de liberación/garra de retención del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | r 1/2 |
Documentos
Detalles de producto : CRQST-1/2-16
Racor en T de inserción CRQST-1/2-16 orientable 360°, rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=9,5 mm, Tipo de sello en el espárrago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 128,54 g |
|---|---|
| Material | acero inoxidable de alta aleación (cuerpo);fpm (sello);acero inoxidable de alta aleación (anillo de liberación/garra de retención del tubo) |
| Conexión 1 | r 1/2 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 16 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
250,97 € Sin IVA
/ unidad
303,67 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días