Referencias

Festo:QSM-4H-3
Rubix:756101927113
fabricante:153328
EAN:4052568033910
QSM-4H-3 Push-in connector

Resumen técnico

Materialtereftalato de polibutileno
Conexión 14 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSM-4H-3


Racor rápido QSM-4H-3 con casquillo enchufable. Tamaño=Mini, Tamaño nominal=1,7 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10, Estructura de diseño=Principio de empuje/tracción.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)80x30x10 mm
Peso neto0,81 g
Materialtereftalato de polibutileno
Conexión 14 mm
Perfilqsm
Conexión 23 mm
Temperatura máx.80 °C
3,25 € Sin IVA
/ unidad
3,93 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días