Referencias
SMC:KQ2U08-03NS
Rubix:799250509000

Documentos
Detalles de producto : KQ2U08-03NS
Los racores KQ2 one-touch, de tamaño métrico y en pulgadas, están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaque especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción de flujo común en los racores de compresión. El collar de liberación KQ2 libera tanto el mandril como el collet para proporcionar una baja fuerza de desconexión que facilita la extracción del tubo. Los racores KQ2 se pueden pedir en múltiplos de 10. La serie actual de racores KQ2 ha sido descontinuada. SMC ha introducido una versión mejorada de la serie KQ2, y recomienda utilizar la nueva serie en sus diseños de producto.
Cualidades
•Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable para aplicaciones tanto de vacío como de presión positiva
El collar de liberación permite una extracción fácil del tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1.0MPa
Aplicable para aplicaciones tanto de vacío como de presión positiva
El collar de liberación permite una extracción fácil del tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1.0MPa
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 36 g |
|---|---|
| Material | c3604;pbt;pp |
| Conexión 1 | 3/8 |
| Perfil | kq2u |
| Conexión 2 | 8 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,97 € Sin IVA
/ unidad
12,06 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días