Referencias
SMC:KGH10-02
Rubix:752103185043
fabricante:KGH10-02

Documentos
Detalles de producto : KGH10-02 00051244
Entornos corrosivos con temperaturas de hasta 60°C
KGH, Conexión instantánea de acero inoxidable, Recto macho
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 22 g |
|---|---|
| Material | acero inoxidable |
| Conexión 1 | r 1/4 |
| Perfil | male connector |
| Conexión 2 | 10 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,81 € Sin IVA
/ unidad
16,71 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días