KQ2ZF10-03AS 00984588

Codo de derivación

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2ZF10-03AS
Rubix:798266726000
fabricante:KQ2ZF10-03AS
brand logo

Resumen técnico

Materiala (latón)
Conexión 1r 3/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2ZF10-03AS 00984588


Racor de conexión rápida (one-touch), material PBT de uso general
Tubos aplicables desde Ø 2 hasta Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
KQ2ZF, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Codo orientable macho-hembra doble horizontal

Cualidades

Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
Anillo de liberación permite una fácil extracción del tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1.0MPa

Información técnica


Atributos
Peso neto74 g
Materiala (latón)
Conexión 1r 3/8
Conexión 2ø10
Diámetro de tubo10 mm
9,60 € Sin IVA
/ unidad
11,62 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días