Referencias

Festo:QSM-M3-4-I-R
Rubix:798518007000
fabricante:133002
EAN:4052568028930
QSM-M3-4-I-R Push-in fitting

Resumen técnico

Materialacero / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1m3 male thread
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSM-M3-4-I-R


Racor rápido roscado QSM-M3-4-I-R rosca macho con hexágono interior. Tamaño=Mini, Diámetro nominal=1,5 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del recipiente=10

Información técnica


Atributos
Peso neto2,25 g
Materialacero / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1m3 male thread
Perfilmini
Conexión 2for 4 mm o.d. tube
Temperatura máx.80 °C
3,69 € Sin IVA
/ unidad
4,46 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días