QSTL-G3/8-10

Racor rápido en T

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:QSTL-G3/8-10
Rubix:798197904000
fabricante:186175
EAN:4052568039790
QSTL-G3/8-10 Push-in T-fitting
Resumen técnico
Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1g 3/8
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : QSTL-G3/8-10


Racor rápido roscado en T QSTL-1/2-12 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=8,7 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=revestimiento, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del envase=1

Información técnica


Atributos
Peso neto50,71 g
Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1g 3/8
Perfilestándar
Conexión 210
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,43 Sin IVA
/ unidad
12,62 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días