QS-3/8-10-50

Racor a presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QS-3/8-10-50
Rubix:798197142000
fabricante:130682
EAN:4052568024031
QS-3/8-10-50 Push-in fitting

Resumen técnico

Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 3/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QS-3/8-10-50


Racor a presión QS-3/8-10-50 rosca macho con hexágono externo. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=6,7 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=50

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)105x77x90 mm
Peso neto26,14 g
Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 3/8
Perfilestándar
Conexión 210
2,30 € Sin IVA
/ unidad
2,78 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días