Referencias
Festo:QST-V0-1/4-12
Rubix:798197463000
fabricante:160527
EAN:4052568035761

Resumen técnico
| Material | latón (pivote roscado);pbt reforzado (carcasa) |
|---|---|
| Conexión 1 | r 1/4 |
Documentos
Detalles de producto : QST-V0-1/4-12
Racor en T push-in QST-V0-1/4-12 orientable 360°, rosca macho con hexágono exterior. Tamaño nominal=6,2 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=recubrimiento, Estructura de diseño=principio push/pull, Presión de funcionamiento en todo el rango de temperatura=-0,95 - 10 bar, Medio de servicio=(* Aire comprimido de acuerdo con ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Agua según la declaración del fabricante en www.festo.com)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 65,74 g |
|---|---|
| Material | latón (pivote roscado);pbt reforzado (carcasa) |
| Conexión 1 | r 1/4 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 12 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,02 € Sin IVA
/ unidad
19,38 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días