KQ2Z10-03AS

Racores instantáneos serie KQ2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2Z10-03AS
Rubix:798266693000
fabricante:KQ2Z10-03AS
EAN:3618036038873
KQ2Z, One-touch Fitting White Color - Branch Universal Male Elbow

Resumen técnico

Materiala (latón)
Conexión 13/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2Z10-03AS


Racor de conexión rápida, material PBT de uso general
Tubos aplicables desde Ø 2 hasta Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
KQ2Z, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Codo orientable tubo-tubo

Información técnica


Atributos
Peso neto49 g
Materiala (latón)
Conexión 13/8
Conexión 210
10,38 € Sin IVA
/ unidad
12,56 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días