Referencias
Festo:NPQH-DK-G14-Q8-P10
Rubix:799147374000
fabricante:578377
EAN:4052568060800

Resumen técnico
| Material | latón / fpm / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/4 |
Documentos
Detalles de producto : NPQH-DK-G14-Q8-P10
Racor NPQH-DK-G14-Q8-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=6 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del recipiente=10
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 14,19 g |
|---|---|
| Material | latón / fpm / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | g 1/4 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,98 € Sin IVA
/ unidad
3,61 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días