Referencias

SMC:KFG2N-08
Rubix:798364635000
fabricante:KFG2N-08
brand logo

Resumen técnico

Materialacero inoxidable 316 (cuerpo); fkm (junta tórica)
Conexión 1r, rc
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KFG2N-08


Los racores de la serie KFG2 pueden funcionar con temperaturas del fluido de servicio ambiente de -65 a 260 °C (tipo codo giratorio de -5 a 150 °C). Con su construcción de acero inoxidable 316 y su exclusiva conexión con inserto de junta no de caucho, estos racores sin grasa ofrecen altos niveles de resistencia a la corrosión y pueden utilizarse con numerosos materiales de tubería, incluidos FEP, PFS, nailon blando y estándar, poliuretano y poliolefina. Disponibles en las opciones de codo macho, conector macho, T derivación macho, unión recta, T de unión, unión pasamuros, codo de unión, codo giratorio y conector hembra, los racores KFG2 pueden alojar tamaños de tubo de 4 mm a 16 mm y de 1/8" a 1/2", con conexiones roscadas de tamaño de puerto de R1/8 a R1/2 y de 1/8NPT a 1/2NPT.

Cualidades

•Racor con inserto de tamaño en pulgadas de acero inoxidable 316
Rosca de conexión: NPT
Material de tubo aplicable: FEP, PFA, PTFE modificado, nailon, nailon blando, poliolefina, poliuretano, poliuretano blando, poliuretano duro, poliolefina blanda, nailon blando antiestático, poliuretano antiestático
Sin grasa

Información técnica


Atributos
Materialacero inoxidable 316 (cuerpo); fkm (junta tórica)
Conexión 1r, rc
Conexión 28
Diámetro de tubo8 mm
4,53 € Sin IVA
/ unidad
5,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días