Referencias

SMC:KSH10-04S
Rubix:752100411043
fabricante:KSH10-04S
EAN:3618036025088
brand logo

Resumen técnico

Materialcaucho nitrilo-butadieno (nbr)
Conexión 11/2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KSH10-04S


La serie KS de racores giratorios de un solo toque incorpora un rodamiento de bolas para aplicaciones oscilantes o giratorias. La serie KS está disponible en 5 tamaños de tubo, de 4 a 12 mm. La pinza de un solo toque incluye un mecanismo antigiro del tubo. La serie KS es adecuada para aplicaciones sin cobre.
KS, Racores rotativos, Sistema métrico

Información técnica


Atributos
Peso neto63 g
Materialcaucho nitrilo-butadieno (nbr)
Conexión 11/2
Perfilksh
Conexión 210
23,86 € Sin IVA
/ unidad
28,87 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días