Referencias

Festo:QSY-10H-B
Rubix:799264468000
fabricante:133148
EAN:4052568030278
QSY-10H-B Push-in Y-connector

Resumen técnico

Materialpbt (carcasa);pom (anillo de desbloqueo);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de sujeción para tubo)
Conexión 1plug-in socket ø 10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSY-10H-B


Unión en Y QSY-10H-B con extremo macho. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=5,9 mm, Posición de montaje=indiferente, Tamaño del bidón=10, Diseño=Principio push-pull
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia: Plomo
CAS : 7439-92-1

Información técnica


Atributos
Peso neto20,5 g
Materialpbt (carcasa);pom (anillo de desbloqueo);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de sujeción para tubo)
Conexión 1plug-in socket ø 10 mm
Perfilforma en y (principio push-pull)
Conexión 2for 10 mm o.d. pipe
Temperatura máx.80 °C
9,41 € Sin IVA
/ unidad
11,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días