Referencias
Parker:3102 06 08
Rubix:798033393000
fabricante:3102 06 08
EAN:0820099209296

Documentos
Detalles de producto : 3102 06 08 CODO DESIGUAL Ø1 6MM 8MM
Conexión en ángulo de 90° de 2 tubos de diámetros iguales o diferentes. Evita la constricción del diámetro interior del tubo.
- construcción sólida, compacta, estética y discreta para una mejor conexión,
- flujo de aire completo,
- control de calidad y fechado de la unidad individual para garantizar la calidad y la trazabilidad,
- RoHS e ISO 14743.
- construcción sólida, compacta, estética y discreta para una mejor conexión,
- flujo de aire completo,
- control de calidad y fechado de la unidad individual para garantizar la calidad y la trazabilidad,
- RoHS e ISO 14743.
Aplicación: Robótica, automoción, neumática, textil, embalaje, vacío
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 6 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 6 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: 8 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 8 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: Tubo
División: Conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: Aire (aire comprimido), otros fluidos: consúltenos
Material del anillo de sujeción: acero inoxidable
Tamaño del hexágono: n/a
Tipo de hexágono: n/a
Industria: Equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Racores rápidos
Estilo del producto: Racores rápidos
Tipo de producto: Racores rápidos neumáticos - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material de la junta: NBR
Forma: Codo de 90°
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,009
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 6 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 6 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: 8 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 8 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: Tubo
División: Conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: Aire (aire comprimido), otros fluidos: consúltenos
Material del anillo de sujeción: acero inoxidable
Tamaño del hexágono: n/a
Tipo de hexágono: n/a
Industria: Equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Racores rápidos
Estilo del producto: Racores rápidos
Tipo de producto: Racores rápidos neumáticos - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material de la junta: NBR
Forma: Codo de 90°
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,009
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 96 g |
| Material | polímero h r |
| Conexión 1 | 6 mm |
| Perfil | 3102 |
| Conexión 2 | 8 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| 60 mm | |
| 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,96 € Sin IVA
/ unidad
4,79 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
