QSLV-G1/8-8-50

Racor en L de inserción

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSLV-G1/8-8-50
Rubix:798197280000
fabricante:132062
EAN:4052568027148
QSLV-G1/8-8-50 Push-in L-fitting

Resumen técnico

Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1g 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSLV-G1/8-8-50


Racor en L de inserción QSLV-G1/8-8-50, orientable 360°, rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=4 mm, Tipo de sello en el espárrago roscado=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=50

Información técnica


Atributos
Peso neto25,36 g
Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1g 1/8
Perfilestándar
Conexión 28
3,61 € Sin IVA
/ unidad
4,37 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días