Referencias

Festo:QSK-1/8-4
Rubix:798201207000
fabricante:153419
EAN:4052568034528
QSK-1/8-4 Push-in fitting, self-sealing

Resumen técnico

Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSMK-1/8-4


Racor push-in, autosellante QSK-1/8-4 rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=1,6 mm, Tipo de sello en el espárrago atornillado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=1

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25x12x12 mm
Peso neto10,5 g
Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 1/8
Perfilestándar
Conexión 24
6,16 € Sin IVA
/ unidad
7,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días