Referencias
SMC:KPL10-03
Rubix:751601197043
fabricante:KPL10-03
EAN:3618036071627

Resumen técnico
| Material | pp (cuerpo, espárrago, botón de liberación, pinza);acero inoxidable 304 (mandril, guía, tope, casquillo de arrastre);epdm (junta, tope, junta tórica) |
|---|---|
| Conexión 1 | 3/8 |
Documentos
Detalles de producto : KPL10-03
La serie KP se compone de racores de un solo toque para sistemas de soplado de salas limpias y sistemas de impulsión de aire. La serie KP está completamente libre de aceite y las áreas de contacto con líquidos no son metálicas. Las piezas se limpian, ensamblan y empaquetan doblemente en una sala limpia. Las piezas de resina para la serie KPQ/KPG de un toque (para tuberías neumáticas del sistema de accionamiento) son de polipropileno.
KPL, Racor instantáneo para sala limpia para sistemas de soplado - Codo tubo-tubo, Codo orientable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 13 g |
|---|---|
| Material | pp (cuerpo, espárrago, botón de liberación, pinza);acero inoxidable 304 (mandril, guía, tope, casquillo de arrastre);epdm (junta, tope, junta tórica) |
| Conexión 1 | 3/8 |
| Conexión 2 | 10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,00 € Sin IVA
/ unidad
9,68 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días