Referencias
Festo:QSM-M3-2
Rubix:799266453000
fabricante:133027
EAN:4052568029104

Resumen técnico
| Material | pbt (carcasa);pom (anillo de desbloqueo);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de fijación del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | m3 male thread |
Documentos
Detalles de producto : QSM-M3-2
Conector enchufable QSM-M3-2 roscado con cabeza hexagonal. Taille=Mini, Diamètre nominal=0,9 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia : Plomo
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1,01 g |
|---|---|
| Material | pbt (carcasa);pom (anillo de desbloqueo);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de fijación del tubo) |
| Conexión 1 | m3 male thread |
| Perfil | recto |
| Conexión 2 | for pneumatic tube od 2 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,67 € Sin IVA
/ unidad
4,44 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días