QSTL-3/8-12

Racor rápido en T

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSTL-3/8-12
Rubix:798197340000
fabricante:153125
EAN:4052568032180
QSTL-3/8-12 Push-in T-fitting

Resumen técnico

Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1r 3/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSTL-3/8-12


Racor rápido roscado en T QSTL-1/2-12 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=8,7 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=revestimiento, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del envase=1

Información técnica


Atributos
Peso neto62,5 g
Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1r 3/8
Perfilestándar
Conexión 212
11,55 € Sin IVA
/ unidad
13,98 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días