Referencias
Festo:CRQS-1/8-8
Rubix:798090582000
fabricante:162863
EAN:4052568072650

Resumen técnico
| Material | acero inoxidable de alta aleación (cuerpo);fpm (junta);acero inoxidable de alta aleación (anillo de liberación/garra de retención del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | r 1/8 |
Documentos
Detalles de producto : CRQS-1/8-8
Racor de inserción CRQS-1/8-8 con rosca macho y hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=5,1 mm, Tipo de sello en el vástago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=1
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 31x16x16 mm |
|---|---|
| Peso neto | 13,72 g |
| Material | acero inoxidable de alta aleación (cuerpo);fpm (junta);acero inoxidable de alta aleación (anillo de liberación/garra de retención del tubo) |
| Conexión 1 | r 1/8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,18 € Sin IVA
/ unidad
43,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días