KQ2E07-00N

Unión para mamparo - KQ2E*-00

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2E07-00N
Rubix:799247664000
fabricante:KQ2E07-00N
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604, pbt, pp
Conexión 11/4 in
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2E07-00N


Racor de conexión rápida, material PBT de uso general. Tubos aplicables desde Ø 2 hasta Ø 16. Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2. Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa. Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C. Con sellador.

Cualidades

Unión pasamuros. Diámetro exterior de tubo aplicable: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2. Tubos del mismo diámetro.

Información técnica


Atributos
Materialc3604, pbt, pp
Conexión 11/4 in
Perfilkq2
Conexión 21/4 in
Temperatura máx.60 °C
12,32 Sin IVA
/ unidad
14,91 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días