Referencias
Festo:QSLV-G1/2-16
Rubix:798197879000
fabricante:186147
EAN:4052568039516

Resumen técnico
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/2 |
Documentos
Detalles de producto : QSLV-G1/2-16
Racor en L a presión QSLV-G1/2-16 orientable 360°, rosca macho con hexágono externo. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=8,1 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 115,2 g |
|---|---|
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | g 1/2 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 16 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,48 € Sin IVA
/ unidad
23,57 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días