QSLV6-1/8-6

Distribuidor múltiple

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSLV6-1/8-6
Rubix:798202284000
fabricante:153242
EAN:4052568033231
QSLV6-1/8-6 Multiple distributor

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSLV6-1/8-6


Distribuidor múltiple QSLV6-1/8-6 6 pliegues, orientable 360 Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=2,9 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=revestimiento, Posición de montaje=Cualquier, Estructura de diseño=Principio de empuje/tracción.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)45x60x29 mm
Peso neto46 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 1/8
Perfilestándar
Conexión 26
16,80 € Sin IVA
/ unidad
20,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días