Referencias

SMC:KQ2F08-G01N
Rubix:799247656000
fabricante:KQ2F08-G01N
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604;pbt;pp
Conexión 11/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2F08-G01N


SMC lanza una nueva gama de racores mejorados: la serie KQ2. Con más de 50 cuerpos, la nueva serie KQ2 ofrece soluciones muy flexibles. Ahora incluye la serie KJ de racores en miniatura. Insertar y sellar un tubo requiere ahora hasta un 30% menos de fuerza y ofrece un 20% menos de resistencia a la retirada, lo que hace que el montaje de los racores sea más rápido y sencillo. La nueva serie KQ2 también se caracteriza por sus dimensiones reducidas -la anchura y la altura son hasta un 23% más cortas-, lo que da como resultado racores un 57% más ligeros que los modelos anteriores. Hay disponibles dos materiales de rosca, latón o latón y níquel, así como dos tipos de junta, para conexiones repetidas y para que la junta no se contamine. Además, la serie KQ2 ofrece una selección de roscas M, R, NPT, UNF y Uni, así como una gama completa de diámetros, desde Ø2 mm para aplicaciones de bajo caudal hasta Ø16 mm para aplicaciones de alto caudal.

Información técnica


Atributos
Peso neto15 g
Materialc3604;pbt;pp
Conexión 11/8
Conexión 28
4,33 € Sin IVA
/ unidad
5,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días