QSH-12-10

Manguito a presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSH-12-10
Rubix:756102062113
fabricante:153260
EAN:4052568033378
QSH-12-10 Push-in sleeve

Resumen técnico

Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación)
Conexión 112 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSH-12-10


Casquillo enchufable QSH-12-10 Reductor. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=7,1 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)90x70x10 mm
Peso neto2,9 g
Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación)
Conexión 112 mm
Perfilqsh
Conexión 210 mm
Temperatura máx.80 °C
3,17 € Sin IVA
/ unidad
3,84 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días