QST-1/2-10

Racor rápido en T

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QST-1/2-10
Rubix:798148184000
fabricante:190672
EAN:4052568043032
QST-1/2-10 Push-in T-fitting

Resumen técnico

Materialpbt
Conexión 1r 1/2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QST-1/2-10


Racor rápido roscado en T QST-1/2-10 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=6,2 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del envase=1

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)50x51x25 mm
Peso neto71,55 g
Materialpbt
Conexión 1r 1/2
Perfilqst
Conexión 217.5
11,57 € Sin IVA
/ unidad
14,00 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días