KQ2E06-02N

Conector pasamuros de un solo toque KQ2E

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2E06-02N
Rubix:799250799000
EAN:3618036068238
brand logo

Resumen técnico

Materiallatón niquelado
Conexión 11/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2E06-02N


Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión operativa: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellador.
KQ2E, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Pasamuro hembra-tubo

Información técnica


Atributos
Peso neto40 g
Materiallatón niquelado
Conexión 11/4
Conexión 26
5,02 Sin IVA
/ unidad
6,07 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días