QSYLV-1/8-6

Racor rápido en Y

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSYLV-1/8-6
Rubix:798201171000
fabricante:153192
EAN:4052568032760
QSYLV-1/8-6 Push-in Y-fitting

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSYLV-1/8-6


Racor rápido roscado en Y QSYLV-1/8-6 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=3,3 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=revestimiento, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=1

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)62x45x24 mm
Peso neto25,4 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 1/8
Perfilestándar
Conexión 26
6,21 € Sin IVA
/ unidad
7,51 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días