Referencias
Festo:QSL-G3/8-10
Rubix:798062680000
fabricante:186123
EAN:4052568039301

Resumen técnico
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | g 3/8 |
Documentos
Detalles de producto : QSL-G3/8-10
Racor en L a presión QSL-G3/8-10 orientable 360°, rosca macho con hexágono externo. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=6,2 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=10
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 130x100x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 41,5 g |
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | g 3/8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,12 € Sin IVA
/ unidad
7,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días