NPQM-LFK-G18-Q8-P10 558839

Distribuidor múltiple

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NPQM-LFK-G18-Q8-P10
Rubix:798204929000
fabricante:558839
EAN:4052568055714
NPQM-LFK-G18-Q8-P10 Multiple distributor

Resumen técnico

Materiallatón; nbr (sello)
Conexión 1g 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPQM-LFK-G18-Q8-P10 558839


Distribuidor múltiple NPQM-LFK-G18-Q8-P10 Size=Estándar, Tamaño nominal=4 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=Anillo de sellado, Estructura de diseño=Principio push/pull, Presión de servicio en el rango completo de temperatura=-0,95 - 16 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto46,3 g
Materiallatón; nbr (sello)
Conexión 1g 1/8
Perfilnpqm
Conexión 28
12,14 € Sin IVA
/ unidad
14,69 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días