RACOR BANJO SIMPLE CIL. 2 SALIDAS 10 - G1/2
Racor banjo simple cil. 2 salidas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:859784
Mecaline:859824
Rubix:798941464000
EAN:3660338147968


Resumen técnico
| Material | cuerpo en polímero h/latón niquelado |
|---|---|
| Conexión 1 | g1/2 |
Documentos
Detalles de producto : RACOR BANJO SIMPLE CIL. 2 SALIDAS 10 - G1/2
Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Junta en NBR
Cuerpo de latón niquelado y polímero H
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Junta en NBR
Cuerpo de latón niquelado y polímero H
Racor banjo SIMPLE CIL. 2 SALIDAS 10 - G1/2
Información técnica
Atributos
| Material | cuerpo en polímero h/latón niquelado |
|---|---|
| Conexión 1 | g1/2 |
| Conexión 2 | 10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,79 € Sin IVA
/ unidad
42,10 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días