QSL-12-20

Conector en L a presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSL-12-20
Rubix:798201000000
fabricante:130744
EAN:4052568024659
QSL-12-20 Push-in L-connector

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 112 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSL-12-20


Conector en L a presión QSL-12-20 Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=7,7 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=20, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)120x115x90 mm
Peso neto27,76 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 112 mm
Perfilestándar
Conexión 212 mm
Temperatura máx.80 °C
4,41 € Sin IVA
/ unidad
5,34 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días