RACOR ACODADO 90° ROSCA HEMBRA 12 - G1/2

CODO 90° ORIENTABLE ROSCA HEMBRA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:860015
Rubix:798941798000
EAN:3660338149719
FEMALE ELBOW Execution Cylindrical 12 - G1/8

Resumen técnico

Materialcuerpo de polímero
Conexión 1g1/2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RACOR ACODADO 90° ROSCA HEMBRA 12 - G1/2


Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Junta específica Mecaline garantizada de hasta 3 montajes/desmontajes.
Cuerpo de polímero H.
Racor codo 90º rosca hembra gas cilíndrica 1/2 - 12mm

Información técnica


Atributos
Materialcuerpo de polímero
Conexión 1g1/2
Conexión 212
13,31 Sin IVA
/ unidad
16,11 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días