RACOR EN T ROSCA MACHO CILINDRICO EN EL CENTRO COMPACTO 4-M5

T ROSCA MACHO CILINDRICO EN LA PARTE CENTRAL

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:853132
Rubix:798941492000
EAN:3660338093081
PARALLEL MALE TEE Exterior tube diameter mm 4

Resumen técnico

Materialcuerpo de polímero
Conexión 1m5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RACOR EN T ROSCA MACHO CILINDRICO EN EL CENTRO COMPACTO 4-M5


Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Junta en NBR
Cuerpo de latón niquelado y polímero H
Perfil mini
Racor EN T rosca macho CILINDRICO EN EL CENTRO COMPACTO 4-M5

Información técnica


Atributos
Materialcuerpo de polímero
Conexión 1m5
Conexión 24
6,83 Sin IVA
/ unidad
8,26 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días