860072 CONECTOR EN Y 4MM

RACORES EN Y DE UNIÓN

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:860072
Rubix:798750745000
EAN:3660338150227
SOCKET UNION Y Exterior tube diameter mm 4

Resumen técnico

Materialpolímero
Conexión 14 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 860072 CONECTOR EN Y 4MM


Cuerpo de tecnopolímero. Presión máxima de trabajo: 15 bares. Vacío industrial -100 kpa. Temperatura de funcionamiento: -20 a +80°C.
860072 CONECTOR EN Y 4MM

Información técnica


Atributos
Materialpolímero
Conexión 14 mm
Conexión 24 mm
Temperatura máx.80 °C
6,00 Sin IVA
/ unidad
7,26 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días