QS-V0-G1/4-8

Racor de inserción

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QS-V0-G1/4-8
Rubix:798084308000
fabricante:186317
EAN:4052568041038
QS-V0-G1/4-8 Push-in fitting

Resumen técnico

Materialpbt reforzado (cuerpo); latón (muñón roscado)
Conexión 1g 1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QS-V0-G1/4-8


Racor de inserción QS-V0-G1/4-8 rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=5 mm, Tipo de sello en el espárrago roscado=Anillo de sellado, Estructura de diseño=Principio push/pull, Presión de servicio en todo el rango de temperatura=-0,95 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto16,8 g
Materialpbt reforzado (cuerpo); latón (muñón roscado)
Conexión 1g 1/4
Perfilestándar
Conexión 28
6,52 Sin IVA
/ unidad
7,89 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días