NPQH-L-M5-Q6-P10

Racor rápido

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:NPQH-L-M5-Q6-P10
Rubix:798360163000
fabricante:578277
EAN:4052568059804
NPQH-L-M5-Q6-P10 Push-in L-fitting
Resumen técnico
Materiallatón / fpm / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1m5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : NPQH-L-M5-Q6-P10


Racor rápido roscado en L NPQH-L-M5-Q6-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=3,5 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=10

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)20x15x10 mm
Peso neto12,54 g
Materiallatón / fpm / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1m5
Perfilestándar
Conexión 26 mm
Temperatura máx.150 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,05 Sin IVA
/ unidad
4,90 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días