Referencias
Festo:NPQH-D-S8-Q4-P10
Rubix:799264855000
fabricante:578305
EAN:4052568060084

Resumen técnico
| Material | latón (carcasa);fpm (sello);latón (anillo de desbloqueo);acero inoxidable de alta aleación (abrazadera de fijación de tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | push-in bush ø 8 mm |
Documentos
Detalles de producto : NPQH-D-S8-Q4-P10
Connecteur NPQH-D-S8-Q4-P10 Taille=Estándar, Diámetro nominal=3,5 mm, Posición de montaje=indiferente, Tamaño del bidón=10, Diseño=Principio push-pull
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia : Plomo
CAS : 7439-92-1
CAS : 7439-92-1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10,7 g |
|---|---|
| Material | latón (carcasa);fpm (sello);latón (anillo de desbloqueo);acero inoxidable de alta aleación (abrazadera de fijación de tubo) |
| Conexión 1 | push-in bush ø 8 mm |
| Perfil | recto |
| Conexión 2 | for 4 mm o.d. tube |
| Temperatura máx. | 150 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,42 € Sin IVA
/ unidad
5,35 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días