Referencias
Festo:QSY-1/4-8
Rubix:756101866113
fabricante:153142
EAN:4052568032340

Documentos
Detalles de producto : QSY-1/4-8
Racor rápido roscado en Y QSY-1/4-8 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=4,6 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=revestimiento, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 110x90x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 29,3 g |
| Material | pbt |
| Conexión 1 | r 1/4 |
| Perfil | qsy |
| Conexión 2 | 14.5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,04 € Sin IVA
/ unidad
12,15 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días