LCK-1/4-PK-6-KU

Conector rápido para codo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LCK-1/4-PK-6-KU
Rubix:756101796113
fabricante:6262
EAN:4052568019624
LCK-1/4-PK-6-KU Elbow quick connector

Resumen técnico

Materialpolímero
Conexión 1g 1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LCK-1/4-PK-6-KU


Conector rápido de codo LCK-1/4-PK-6-KU giratorio con 2 anillos de sellado. Tamaño nominal=5,3 mm, tipo de junta en espárrago roscado=borde de sellado, posición de montaje=cualquiera, presión de funcionamiento=0 - 16 bar, temperatura ambiente=-10 - 60 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto13,95 g
Materialpolímero
Conexión 1g 1/4
5,68 € Sin IVA
/ unidad
6,87 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días