KQ2H10-03NP

Racor One-Touch

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2H10-03NP
Rubix:799247643000
fabricante:01162667
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604, pbt
Conexión 110 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2H10-03NP


KQ2 one-touch, los racores de tamaño métrico y en pulgadas están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaque especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción de flujo habitual en los racores de compresión. El collarín de liberación KQ2 libera tanto el mandril como el collet para proporcionar una baja fuerza de desconexión que facilita la extracción del tubo.

Cualidades

•Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collar de liberación permite una fácil extracción del tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa

Información técnica


Atributos
Materialc3604, pbt
Conexión 110 mm
Perfilkq2
Conexión 2r 3/8 in
Temperatura máx.60 °C
4,80 € Sin IVA
/ unidad
5,81 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días