Referencias
Festo:QSSF-3/8-8-B
Rubix:798201149000
fabricante:153167
EAN:4052568032524

Resumen técnico
| Material | latón (cuerpo); pom (anillo de liberación); nbr (junta); acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | g 3/8 |
Documentos
Detalles de producto : QSSF-3/8-8-B
Racor pasamuros push-in QSSF-3/8-8-B con rosca hembra. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=5,3 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=10, Estructura de diseño=Principio push/pull
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 110x70x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 32,2 g |
| Material | latón (cuerpo); pom (anillo de liberación); nbr (junta); acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
| Conexión 1 | g 3/8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,31 € Sin IVA
/ unidad
7,64 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días