Referencias
Festo:QS-V0-3/8-8
Rubix:798197446000
fabricante:160506
EAN:4052568035556

Resumen técnico
| Material | pbt reforzado (cuerpo); latón (pivote roscado) |
|---|---|
| Conexión 1 | r 3/8 |
Documentos
Detalles de producto : QS-V0-3/8-8
Racor de inserción rápida QS-V0-3/8-8 rosca macho con hexágono exterior. Tamaño nominal=5 mm, Tipo de sello en el vástago roscado=revestimiento, Estructura de diseño=principio push/pull, Presión de servicio en todo el rango de temperatura=-0,95 - 10 bar, Medio de servicio=(* Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Agua según la declaración del fabricante en www.festo.com)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 25 g |
|---|---|
| Material | pbt reforzado (cuerpo); latón (pivote roscado) |
| Conexión 1 | r 3/8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,35 € Sin IVA
/ unidad
7,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días