Referencias
Festo:CRQS-1/4-10-I
Rubix:798202760000
fabricante:132333
EAN:4052568068561

Resumen técnico
| Material | acero inoxidable de alta aleación (cuerpo);fpm (sello);acero inoxidable de alta aleación (anillo liberador/garra de retención del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | r 1/4 |
Documentos
Detalles de producto : CRQS-1/4-10-I
Racor push-in CRQS-1/4-10-I con rosca macho y encastre hexagonal interno. Size=Standard, Nominal size=5,9 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 21,3 g |
|---|---|
| Material | acero inoxidable de alta aleación (cuerpo);fpm (sello);acero inoxidable de alta aleación (anillo liberador/garra de retención del tubo) |
| Conexión 1 | r 1/4 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,73 € Sin IVA
/ unidad
60,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días